咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
升降平台车
商品编号
919917
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919917 150
919917 250
919917 500
宽度
装卸面 宽度
装卸面 长度
负载能力
起升范围
轮子直径
重量
长度
450mm
450mm
700mm
150kg
265mm - 755mm
100mm
41kg
930mm
500mm
500mm
830mm
250kg
330mm - 910mm
125mm
78kg
1020mm
520mm
520mm
1010mm
500kg
435mm - 1000mm
150mm
118kg
1275mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:升降平台车
商品编号:919917 500
技术说明

型钢/钢板结构,带有强力的钢管推柄。
带有镀铬活塞的液压泵。通过脚踏板操作。下降阀可以通过手动操作杆进行精细操控。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(带有停车制动器),轮胎材质为聚氨酯。
颜色

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。
属性
宽度
520mm
装卸面 宽度
520mm
装卸面 长度
1010mm
负载能力
500kg
起升范围
435mm - 1000mm
轮子直径
150mm
重量
118kg
长度
1275mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加