咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台车带 3 面垂直管条和 4 个装载面
商品编号
919881
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919881 8311-1
919881 8312-1
919881 8313-1
宽度
总承重量
每块搁板的承重量
深度
装卸面深度
装卸面高度 1
装卸面高度 2
装卸面高度 3
装卸面高度 4
装载面宽度
轮子直径
重量
高度
1169mm
600kg
90kg
630mm
600mm
269mm
669mm
1069mm
1469mm
1000mm
200mm
85kg
1800mm
1169mm
600kg
90kg
730mm
700mm
269mm
669mm
1069mm
1469mm
1000mm
200mm
95kg
1800mm
1369mm
600kg
90kg
830mm
800mm
269mm
669mm
1069mm
1469mm
1200mm
200mm
114kg
1800mm
销售价 数量
 
10010.56
10719.16
11878.69

商品详情

商品名称:平台车带 3 面垂直管条和 4 个装载面
商品编号:919881 8311-1
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
标准

EN 1757-3
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
技术说明

钢管和型钢经过焊接,端面壁板带有垂直管条,间隔 130 mm。一个纵向面带垂直管条,用于悬挂。平台为人造板材质,榉木饰面。嵌板能够以 100 mm 为间距进行调整。最下方嵌板不可调。2 个固定轮和 2 个转向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用深沟球轴承。
技术参数
高度调整单位尺寸
100mm
属性
宽度
1169mm
总承重量
600kg
每块搁板的承重量
90kg
深度
630mm
装卸面深度
600mm
装卸面高度 1
269mm
装卸面高度 2
669mm
装卸面高度 3
1069mm
装卸面高度 4
1469mm
装载面宽度
1000mm
轮子直径
200mm
重量
85kg
高度
1800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加