咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号
949052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
隔间数量
  • 2
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949052 2
949052 3
倾斜顶面
固定搁板数量已复位
姓名牌
宽度
底座遮板可拆卸
底柜规格
挂衣杆数量
搁板 宽度
搁板深度
柜体正面
标准
正面高度
每个带有倾斜顶面的帽架的有效高度
每个帽架的有效深度
每个帽架(头盔)有效宽度
每个衣帽隔间的有效宽度
每个衣帽隔间的有效深度
每个衣帽隔间的有效高度
深度
背板通风槽
背面高度
能够进行特殊涂装
配套适用的整体式头盔
重量
锁规格
门通风槽
隔间数量
1
600mm
底座带遮板
1
295mm
250mm
全钢板翼门
DIN 4547
1850mm
420mm - 480mm
250mm
240mm - 280mm
240mm
475mm
1240mm
500mm
2000mm
49.8kg
圆筒销子锁
2
1
900mm
底座带遮板
1
295mm
250mm
全钢板翼门
DIN 4547
1850mm
420mm - 480mm
250mm
240mm - 280mm
240mm
475mm
1240mm
500mm
2000mm
69.3kg
圆筒销子锁
3
销售价 数量
 
9245.46
12756.16
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号:949052 2
标准

DIN 4547
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
提示

  • 柜子完整装配后发货。
  • 旋转锁钩挂锁,编号 085822 - 085890,以及 DOM 挂锁,编号 085812,规格尺寸 45;编号 085814,规格尺寸 45;编号 085816,规格尺寸 45。
  • 适用于锁具。

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

门带有弹性挡块。主体带有一个斜面顶,用于搁物板安装的塑料滑槽以及一个位于前部的可拆下的基板。每个隔间包括一个带有 2 个小挂钩的隔板。尽管柜箱的宽度为 300 mm,特殊的构造可容纳整个的头盔(已申请专利)。
推柄带有高品质的圆筒销子锁。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加