咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压叉车
商品编号
919913
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
托叉长度
  • 1150
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919913 1150
天平
宽度
托叉宽度
托叉长度
脚轮材料
负载能力
货叉滚轮材料
货叉滚轮直径
起升范围
重量
长度
颜色
540mm
160mm
1150mm
整体橡胶
2500kg
双联聚氨酯材质,红色
80×70mm
85mm - 200mm
68kg
1540mm
RAL 3020 交通红色
销售价 数量
 
7333.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1150
数量:

商品详情

商品名称:液压叉车
商品编号:919913 1150
颜色

交通红色 RAL 3020,粉末涂层。
技术说明

符合人体工学运输货物的手动平板叉车。框架和叉采用无扭转的铁皮构造。坚固的钢管结构牵引杆,带悬臂轴套,用于推移作业。借助人体工学手柄舒适移动和升降。搬运货叉脚轮,聚氨酯材质,双轮,红色,直径 80×70 mm,全橡胶转向轮。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加