咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PARASHERPA® 运输系统
商品编号
692280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692280 1
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
重量
570mm
510mm
1110mm
31kg
销售价 数量
 
16619.86

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:PARASHERPA® 运输系统
商品编号:692280 1
技术说明

三件式转向柱由坚固的轻质铝合金制成,带有两个 360° 可旋转箱体托板,无需拆卸即可随时检修工具箱。底部集成一个工具箱,存储容量为 48 升,非常适合存放工具。每个工具箱均配备两个工具面板和四个工具支架,容量为 35 升,此外还配有一个高度为 120 mm 的超大底部托盘。工具箱从侧面打开,盖子上有一个文件隔层、两个名片隔层和两个笔环。为方便运输,PARAMOVER® 配备了表面带凹凸纹理的防滑 TPE 手柄。两个直径为 160 mm 的低摩擦滚珠轴承轮确保 PARAMOVER® 可以在不平坦的表面上轻松移动,并提供高负载能力。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加