咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
JOKER 6007 开口扳手/棘轮套头扳手,超长型
商品编号
614865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614865 8
614865 10
614865 13
614865 17
614865 19
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
7mm
21mm
6mm
8mm
公制
180mm
18mm
7.2mm
24.2mm
6.3mm
10mm
公制
209mm
21mm
8.6mm
29.4mm
8mm
13mm
公制
245mm
26mm
10.5mm
39mm
9mm
17mm
公制
304mm
33.5mm
11mm
43mm
10mm
19mm
公制
334mm
36mm
销售价 数量
 
443.22
463.81
515.34
649.36
736.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:JOKER 6007 开口扳手/棘轮套头扳手,超长型
商品编号:614865 8
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作终端限位,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加