咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金孔锯 Power Change Plus
商品编号
588760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588760 20
588760 22
588760 25
588760 30
588760 32
588760 40
588760 51
588760 68
推荐的转速,INOX
推荐的转速,钢
直径
系列
600min-1
800min-1
20mm
Power Change Plus
550min-1
720min-1
22mm
Power Change Plus
480min-1
640min-1
25mm
Power Change Plus
400min-1
530min-1
30mm
Power Change Plus
380min-1
500min-1
32mm
Power Change Plus
300min-1
400min-1
40mm
Power Change Plus
235min-1
315min-1
51mm
Power Change Plus
170min-1
230min-1
68mm
Power Change Plus
销售价 数量
 
690.51
723.24
723.24
736.89
786.81
836.60
944.80
1284.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金孔锯 Power Change Plus
商品编号:588760 20
优点

  • 在不锈钢中切削孔时,使用寿命长。
  • 凭借 Bosch Carbide 技术,具有卓越的使用寿命。
  • 经过研磨和修锐的精细 Carbide 齿,保证强度和精度。

应用

用于加工极薄金属板。
提示

需要 Power Change Plus 快速夹紧转接头以及合适的定心钻头。这些商品可参见我们 eShop 上的以下货号:Power Change Plus 快速夹紧转接头:编号 589795 规格尺寸 14-152 和编号 589796 规格尺寸 14-152 带顶出弹簧的定心钻头:编号 589805 规格尺寸 HSS-CO。
技术说明

这款孔锯兼具超高性能与紧凑形状:它经久耐用又精确,并且针对高质量板材作业予以优化。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加