咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装
商品编号
588755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称
  • S325GF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588755 S325GF
为材料优化
名称
板厚(实心板)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
INOX
S325GF
0.5 − 1.5mm
5
HSS
85mm
0.8mm
销售价 数量
 
446.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • S325GF
数量:

商品详情

商品名称:马刀锯条套装
商品编号:588755 S325GF
应用

用于加工极薄金属板。
技术说明

PRO Thin Metal S325GF 月牙形锯锯片专为切割极薄金属板开发,例如供暖和空调系统作业中使用的金属板。它同样适合切割铜板等有色金属,是供暖、通风和空调安装的理想之选。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加