咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用打磨清洁块
商品编号
557665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • F
  • G
  • M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557665 F
557665 G
557665 M
宽度
粒度
长度
高度
50mm
80mm
20mm
50mm
80mm
20mm
50mm
80mm
20mm
销售价 数量
 
97.40
97.40
97.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • F
  • G
  • M
数量:

商品详情

商品名称:通用打磨清洁块
商品编号:557665 F
应用

通用清洁,抛光,光整处理,亚光处理,以及打磨所有金属。
提示

水,油,研磨膏或类似添加剂可提高研磨的效果。
技术说明

灵活的手工打磨块,带充分混合的弹性结合磨粒(长使用寿命,可以完全用尽)。开放式结构,使得打磨体不会堵塞,适用于湿式及干式打磨,抗水和油。
采用刚玉规格。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加