咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动中心对准车床卡盘 配有底爪和经硬化的顶爪
商品编号
313140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313140 160/5
313140 200/6
313140 250/6
313140 250/8
313140 315/8
内四角扳手 K
出入口 E
型号
外径 A
定心锥直径 B
撑杆螺栓的尺寸
支撑螺栓数量
最高转速
每个卡爪的夹紧行程 S
短锥刀柄
配有硬顶爪的夹紧范围 内部
配有硬顶爪的夹紧范围 外部
重量
10mm
42mm
160
164mm
82.563mm
M10
4
5400min-1
6.2mm
5
67mm - 174mm
5mm - 161mm
8.7kg
12mm
52mm
200
206mm
106.375mm
M12
4
4600min-1
6.8mm
6
71mm - 214mm
7mm - 207mm
16.5kg
14mm
62mm
250
256mm
106.375mm
M12
4
4200min-1
8mm
6
99mm - 261mm
8mm - 253mm
33kg
14mm
62mm
250
256mm
139.719mm
M16
4
4200min-1
8mm
8
99mm - 261mm
8mm - 253mm
33kg
17mm
87mm
315
322mm
139.719mm
M16
4
3300min-1
10.2mm
8
102mm - 319mm
12mm - 323mm
60kg
销售价 数量
 
38082.13
41052.46
53775.38
53775.38
79765.78

商品详情

商品名称:自动中心对准车床卡盘 配有底爪和经硬化的顶爪
商品编号:313140 315/8
提示

可对钻孔 E 进行扩孔:规格 160 至 45 mm,规格 200 至 55 mm,规格 250 至 75 mm,规格 315 至 102 mm(费用另付)。
材料

整体采用钢制,表面硬化。
供货范围

配套提供:1 套卡爪,1 把装夹扳手,1 套紧固螺钉。
优点

用于对夹持力,回程精度以及长时间重复精度都有格外高的要求。
应用

用于 DIN 702-3 主轴头。带有柱头螺栓和凸肩螺母。车削卡盘可不使用中间法兰而直接安装在精镗头上。
技术说明

  • 极高的径向跳动精度及切换精度。
  • 带卡爪紧固装置,中心夹紧。
  • 大直径中心通孔。
  • 精确度是 DIN 6386 规定的两倍。
  • 使用省力,夹持力强。
  • 安全锁阀实现更高的转速。
  • 卡爪可快速方便地翻转或更换。
  • 外轮廓带有防水槽,防止液体飞溅。
  • 润滑接口用于为所有摩擦面上油。

技术参数
标准
DIN 702-3
属性
内四角扳手 K
17mm
出入口 E
87mm
型号
315
外径 A
322mm
定心锥直径 B
139.719mm
撑杆螺栓的尺寸
M16
支撑螺栓数量
4
最高转速
3300min-1
每个卡爪的夹紧行程 S
10.2mm
短锥刀柄
8
配有硬顶爪的夹紧范围 内部
102mm - 319mm
配有硬顶爪的夹紧范围 外部
12mm - 323mm
重量
60kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加