咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 锁紧螺母 用于密封圈
商品编号
309616
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309616 16
309616 20
309616 25
309616 32
309616 40
外径 D
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹
28mm
22.5mm
80Nm
M22x1.5
34mm
19.5mm
100Nm
M25x1.5
42mm
25mm
140Nm
M32x1.5
50mm
27.5mm
180Nm
M40x1.5
63mm
30.5mm
240Nm
M50x1.5
销售价 数量
 
583.14
603.32
687.12
779.28
955.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 锁紧螺母 用于密封圈
商品编号:309616 16
可选附件

ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309740。
单头开口扳手(适用于规格尺寸 16),编号 613300 规格尺寸 25。
密封垫圈,编号 309622、309624、309628、309632。
提示

夹头和夹紧螺母分别独立进行平衡!
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
螺母带有镀层,因而:减小了摩擦系数,并且增大了夹紧力,同时耐磨损且抗腐蚀。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加