咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号
265065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/有效长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265065 16/64
265065 16/96
265065 20/90
265065 20/130
265065 25/130
265065 25/180
265065 25/230
265065 32/170
265065 32/230
265065 32/294
265065 40/210
265065 40/290
265065 40/370
265065 50/270
265065 50/370
265065 50/470
265065 60/330
265065 60/450
265065 60/570
265065 80/450
265065 80/610
265065 80/740
安装螺栓套装
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
柄直径
系列
269026 1
94mm
64mm
16mm
Master Mute
269026 1
126mm
96mm
16mm
Master Mute
269026 1
120mm
90mm
20mm
Master Mute
269026 1
160mm
130mm
20mm
Master Mute
269026 4
160mm
130mm
25mm
Master Mute
269026 4
210mm
180mm
25mm
Master Mute
269026 4
260mm
230mm
25mm
Master Mute
269026 5
200mm
170mm
32mm
Master Mute
269026 5
260mm
230mm
32mm
Master Mute
269026 5
324mm
294mm
32mm
Master Mute
269026 3
240mm
210mm
40mm
Master Mute
269026 3
320mm
290mm
40mm
Master Mute
269026 3
400mm
370mm
40mm
Master Mute
269026 3
302mm
270mm
50mm
Master Mute
269026 3
402mm
370mm
50mm
Master Mute
269026 3
502mm
470mm
50mm
Master Mute
269026 3
362mm
330mm
60mm
Master Mute
269026 3
482mm
450mm
60mm
Master Mute
269026 3
602mm
570mm
60mm
Master Mute
269026 3
482mm
450mm
80mm
Master Mute
269026 3
642mm
610mm
80mm
Master Mute
269026 3
772mm
740mm
80mm
Master Mute
销售价 数量
 
19134.74
20321.03
20321.14
21676.59
21676.73
27100.43
30489.89
26761.27
32354.43
35574.55
32184.92
40658.97
45743.64
37269.48
44048.59
54217.81
37778.01
54726.22
62692.14
67776.10
84724.78
118621.38

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号:265065 16/64
提示

有效长度延长相应可更换刀头的长度 L。仅配合内部冷却使用(可承受最高 100° C 的温度)。
适用于

GARANT Master Mute 可更换刀头,编号 265100 – 265377。
技术说明

刀柄规格,直径 50 mm 和直径 60 mm,右手版。可按需提供左手版本。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加