咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 镗杆柄 HSK-T 减振
商品编号
265060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/有效长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265060 16/64
265060 16/96
265060 20/90
265060 20/130
265060 25/130
265060 25/180
265060 25/230
265060 32/170
265060 32/230
265060 32/294
265060 40/210
265060 40/290
265060 40/370
安装螺栓套装
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
系列
269026 1
120mm
16mm
Master Mute
269026 1
152mm
16mm
Master Mute
269026 1
146mm
20mm
Master Mute
269026 1
186mm
20mm
Master Mute
269026 4
186mm
25mm
Master Mute
269026 4
236mm
25mm
Master Mute
269026 4
286mm
25mm
Master Mute
269026 5
226mm
32mm
Master Mute
269026 5
286mm
32mm
Master Mute
269026 5
350mm
32mm
Master Mute
269026 3
266mm
40mm
Master Mute
269026 3
346mm
40mm
Master Mute
269026 3
426mm
40mm
Master Mute
销售价 数量
 
14389.34
15744.89
14897.26
16762.17
17270.25
21338.17
22015.74
21507.43
26083.40
28795.30
22354.75
35574.73
37269.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 镗杆柄 HSK-T 减振
商品编号:265060 16/64
提示

有效长度延长相应可更换刀头的长度 L。仅配合内部冷却使用(可承受最高 100° C 的温度)。
适用于

GARANT Master Mute 可更换刀头,编号 265100 – 265377。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加