咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
AOMT110408 TR
商品编号
215486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • UNI
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215486 UNI
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
角半径
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
2.5
4.76mm
0.15mm
5.5mm
9mm
UNI
2
0.8mm
11degrees
0.3mm
销售价 数量
 
152.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • UNI
数量:

商品详情

商品名称:AOMT110408 TR
商品编号:215486 UNI
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5×D / ap = 3 mm,ap max = 5.5 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加