咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Softcut 90° 倒角铣刀 MTC
商品编号
215403
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
角度 γ
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215403 15
215403 30
215403 45
215403 60
215403 75
hmax 时的齿进给量
切削刃长度 Lc
可达到的倒角宽度 b
可达到的倒角长度 l
可达到的倒角高度 h
安装孔直径
总长度 L
最大直径 D1
最小直径 D
有效切刃数量 Zeff
角度 γ
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
0.4mm
27.5mm
26.4mm
27.5mm
7mm
22mm
55mm
69mm
17mm
3
15degrees
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
9
0.2mm
27.5mm
24.5mm
27.5mm
14mm
22mm
55mm
66mm
17mm
3
30degrees
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
9
0.14mm
27.5mm
20.1mm
27.5mm
20mm
22mm
55mm
57mm
17mm
3
45degrees
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
9
0.12mm
27.5mm
14.4mm
27.5mm
25mm
16mm
52mm
45mm
17mm
3
60degrees
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
9
0.11mm
27.5mm
7.5mm
27.5mm
28mm
16mm
60mm
36mm
21mm
3
75degrees
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
9
销售价 数量
 
6791.85
6791.85
6791.85
6791.85
6791.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Softcut 90° 倒角铣刀 MTC
商品编号:215403 15
应用

用于在钢铁领域进行大尺寸倒角加工。特别适合粗加工或者半粗加工。
技术说明

坚固的插入式倒角铣刀。多面镶嵌转位刀片可保证切削稳定,并承受横向和纵向力。
提示

用转位刀片编号 215431 - 215487 获得无阶梯表面。使用 GARANT 扭矩螺丝刀 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀身,编号 674252,规格尺寸 8IP
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加