咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HRC 62 HPC
商品编号
207341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC/DS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207341 0,1
207341 0,2
207341 0,3
207341 0,4
207341 0,5
207341 0,6
207341 0,7
207341 0,8
207341 0,9
207341 0,25
207341 1
207341 1,1
207341 1,2
207341 1,4
207341 1,5
207341 1,6
207341 1,8
207341 2
207341 2,5
207341 3
207341 4
207341 5
207341 6
207341 8
207341 10
207341 12
207341 14
207341 16
207341 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
0.005mm
1.25
0.1mm
0.2mm
0.01mm
0.2mm
0.05mm
50mm
4mm
30degrees
0.008mm
0.007mm
2
0.01mm
1.25
0.2mm
0.4mm
0.01mm
0.4mm
0.1mm
50mm
4mm
30degrees
0.012mm
0.01mm
2
0.015mm
1.25
0.3mm
1mm
0.01mm
1mm
0.15mm
50mm
4mm
30degrees
0.013mm
0.011mm
2
0.02mm
1.25
0.4mm
1mm
0.01mm
1mm
0.2mm
50mm
4mm
30degrees
0.014mm
0.012mm
2
0.025mm
1.25
0.5mm
1.5mm
0.01mm
1.5mm
0.25mm
50mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.016mm
2
0.03mm
1.25
0.6mm
1.5mm
0.01mm
1.5mm
0.3mm
50mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.016mm
2
0.035mm
1.25
0.7mm
2mm
0.01mm
2mm
0.35mm
50mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.016mm
2
0.04mm
1.25
0.8mm
2mm
0.01mm
2mm
0.4mm
50mm
4mm
30degrees
0.021mm
0.018mm
2
0.045mm
1.25
0.9mm
2.5mm
0.01mm
2.5mm
0.45mm
50mm
4mm
30degrees
0.021mm
0.018mm
2
0.0125mm
1.25
0.25mm
0.5mm
0.01mm
0.5mm
0.125mm
50mm
4mm
30degrees
0.012mm
0.01mm
2
0.05mm
1.25
1mm
2mm
0.01mm
2mm
0.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.024mm
0.02mm
2
0.055mm
1.25
1.1mm
3mm
0.01mm
3mm
0.55mm
54mm
6mm
30degrees
0.024mm
0.02mm
2
0.06mm
1.25
1.2mm
3mm
0.01mm
3mm
0.6mm
54mm
6mm
30degrees
0.026mm
0.022mm
2
0.07mm
1.25
1.4mm
3mm
0.01mm
3mm
0.7mm
54mm
6mm
30degrees
0.026mm
0.022mm
2
0.075mm
1.25
1.5mm
3mm
0.01mm
3mm
0.75mm
54mm
6mm
30degrees
0.028mm
0.024mm
2
0.08mm
1.25
1.6mm
4mm
0.01mm
4mm
0.8mm
54mm
6mm
30degrees
0.028mm
0.024mm
2
0.09mm
1.25
1.8mm
4mm
0.01mm
4mm
0.9mm
54mm
6mm
30degrees
0.03mm
0.026mm
2
0.1mm
1.25
2mm
4mm
0.01mm
4mm
1mm
54mm
6mm
30degrees
0.03mm
0.026mm
2
0.125mm
1.25
2.5mm
5mm
0.01mm
5mm
1.25mm
54mm
6mm
30degrees
0.03mm
0.026mm
2
0.15mm
1.25
3mm
5mm
0.01mm
5mm
1.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.035mm
0.03mm
2
0.2mm
1.25
4mm
8mm
0.01mm
8mm
2mm
54mm
6mm
30degrees
0.045mm
0.038mm
2
0.25mm
1.25
5mm
9mm
0.01mm
9mm
2.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.06mm
0.051mm
2
0.3mm
1.25
6mm
10mm
0.01mm
10mm
3mm
54mm
6mm
30degrees
0.07mm
0.06mm
2
0.4mm
1.25
8mm
12mm
0.01mm
12mm
4mm
58mm
8mm
30degrees
0.09mm
0.077mm
2
0.5mm
1.25
10mm
14mm
0.01mm
14mm
5mm
66mm
10mm
30degrees
0.1mm
0.085mm
2
0.6mm
1.25
12mm
16mm
0.01mm
16mm
6mm
73mm
12mm
30degrees
0.11mm
0.094mm
2
0.7mm
1.25
14mm
18mm
0.01mm
18mm
7mm
75mm
14mm
30degrees
0.11mm
0.11mm
2
0.8mm
1.25
16mm
22mm
0.01mm
22mm
8mm
82mm
16mm
30degrees
0.12mm
0.102mm
2
1mm
1.25
20mm
26mm
0.01mm
26mm
10mm
92mm
20mm
30degrees
0.13mm
0.111mm
2
销售价 数量
 
1368.04
1231.23
1231.23
786.62
752.43
752.43
752.43
752.43
752.43
1231.23
850.44
850.44
850.44
850.44
850.44
850.44
850.44
850.44
850.44
850.44
761.84
761.84
797.29
1009.89
1328.88
1868.15
2423.67
3276.95
5776.18

商品详情

商品名称:GARANT Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HRC 62 HPC
商品编号:207341 0,1
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊几何结构,新开发的涂层和硬质合金,适合进行高硬加工。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
专门用于硬度高达 62 HRC 的钢材。凭借优化的切削几何形状和现代化的高性能涂层,工艺可靠性和使用寿命得以延长。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加