咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX机用铰刀 H7
商品编号
164000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164000 5
164000 6
164000 7
164000 8
164000 9
164000 10
164000 11
164000 12
164000 13
164000 14
164000 15
164000 16
164000 17
164000 18
164000 19
164000 20
164000 22
164000 23
164000 24
164000 25
164000 26
164000 28
164000 30
164000 32
164000 34
164000 35
164000 36
164000 38
164000 40
164000 42
164000 44
164000 45
164000 50
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
5mm
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.9mm
H7
133mm
63mm
1
0.1mm/rev
6mm
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.8mm
H7
138mm
68mm
1
0.1mm/rev
7mm
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.8mm
H7
150mm
81mm
1
0.1mm/rev
8mm
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.8mm
H7
156mm
88mm
1
0.13mm/rev
9mm
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.8mm
H7
162mm
94mm
1
0.13mm/rev
10mm
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.8mm
H7
168mm
100mm
1
0.15mm/rev
11mm
6
0.015mm
0.008mm
41mm
10.8mm
H7
175mm
108mm
1
0.15mm/rev
12mm
6
0.015mm
0.008mm
44mm
11.8mm
H7
182mm
115mm
1
0.15mm/rev
13mm
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12.8mm
H7
182mm
115mm
1
0.15mm/rev
14mm
8
0.015mm
0.008mm
47mm
13.8mm
H7
189mm
122mm
1
0.15mm/rev
15mm
8
0.015mm
0.008mm
50mm
14.8mm
H7
204mm
121mm
2
0.2mm/rev
16mm
8
0.015mm
0.008mm
52mm
15.8mm
H7
210mm
127mm
2
0.2mm/rev
17mm
8
0.015mm
0.008mm
54mm
16.8mm
H7
214mm
132mm
2
0.2mm/rev
18mm
8
0.015mm
0.008mm
56mm
17.8mm
H7
219mm
137mm
2
0.2mm/rev
19mm
8
0.017mm
0.009mm
58mm
18.8mm
H7
223mm
142mm
2
0.2mm/rev
20mm
8
0.017mm
0.009mm
60mm
19.8mm
H7
228mm
147mm
2
0.25mm/rev
22mm
8
0.017mm
0.009mm
64mm
21.7mm
H7
237mm
156mm
2
0.25mm/rev
23mm
8
0.017mm
0.009mm
66mm
22.7mm
H7
241mm
160mm
2
0.25mm/rev
24mm
8
0.017mm
0.009mm
68mm
23.7mm
H7
268mm
167mm
3
0.25mm/rev
25mm
8
0.017mm
0.009mm
68mm
24.7mm
H7
268mm
174mm
3
0.25mm/rev
26mm
8
0.017mm
0.009mm
70mm
25.7mm
H7
273mm
172mm
3
0.25mm/rev
28mm
10
0.017mm
0.009mm
71mm
27.7mm
H7
277mm
177mm
3
0.25mm/rev
30mm
10
0.017mm
0.012mm
73mm
29.7mm
H7
281mm
181mm
3
0.3mm/rev
32mm
10
0.012mm
0.021mm
77mm
31.6mm
H7
317mm
190mm
4
0.3mm/rev
34mm
10
0.012mm
0.021mm
78mm
33.6mm
H7
321mm
194mm
4
0.3mm/rev
35mm
10
0.012mm
0.021mm
78mm
34.6mm
H7
321mm
195mm
4
0.3mm/rev
36mm
10
0.012mm
0.021mm
79mm
35.6mm
H7
325mm
200mm
4
0.3mm/rev
38mm
10
0.012mm
0.021mm
81mm
37.6mm
H7
329mm
204mm
4
0.3mm/rev
40mm
10
0.012mm
0.021mm
81mm
39.5mm
H7
329mm
204mm
4
0.35mm/rev
42mm
12
0.012mm
0.021mm
82mm
41.5mm
H7
333mm
211mm
4
0.35mm/rev
44mm
12
0.012mm
0.021mm
83mm
43.5mm
H7
336mm
215mm
4
0.35mm/rev
45mm
12
0.012mm
0.021mm
83mm
44.5mm
H7
336mm
215mm
4
0.35mm/rev
50mm
12
0.012mm
0.021mm
86mm
49.5mm
H7
344mm
224mm
4
0.4mm/rev
销售价 数量
 
950.29
950.29
1007.31
1007.31
1118.18
842.76
950.29
923.37
980.41
993.86
1191.99
1212.11
1302.85
1336.44
1427.03
1427.03
1628.49
1846.74
1897.10
1964.27
2098.57
2316.82
2434.35
3147.87
3559.19
3559.19
3844.58
4230.73
4230.73
4650.45
5506.65
5573.82
6950.48

商品详情

商品名称:HOLEX机用铰刀 H7
商品编号:164000 9

应用

用于通孔的铰孔,沿切削方向排出切屑。导程倒角短,也同样适用于铰盲孔。
技术说明

偶数的切刃,但切刃的间距呈不规则分布。可以确保钻孔绝对的圆度,并且绝不会有任何颤纹。圆柱形切刃部分的圆磨倒锥不仅可以平整钻孔表面,而且也对铰刀起到了导向的作用。锥形的装夹柄。
铰刀经过精研加工,可以满足 H7 配合。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数
内冷式
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
针对通孔
刀具材料
HSS E
标准
DIN 208 B
刀柄
MK 1-4
螺纹升角
7-8degrees
属性
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
36mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
8.8mm
孔径公差
H7
总长度 L
162mm
悬伸长度 L1
94mm
莫氏锥柄 MK 尺寸
1
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.13mm/rev
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加