咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你弓形锯 带双金属锯片,24 颗锯齿
商品编号
580750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:迷你弓形锯 带双金属锯片,24 颗锯齿
商品编号:580750 300
供货范围

包括 HOLEX 双金属手动锯锯片,编号 582970。
技术说明

坚固的锯弓,带有铝压铸组件。通过调节手柄内安装的夹紧螺母可轻松调整锯片张紧力,最高可达 1500 N。备选的 40° 锯片紧固机构,可实现齐平锯切效果。附加锯片可存放在主体中。总长度 405 mm。
框架高度 110 mm。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。
技术参数
锯条长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加