咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基爪套装,3 件套 斜锯齿
商品编号
313200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313200 160
313200 200
313200 250
313200 315
313200 400
凸肋宽度 D
孔距 b
宽度 B
槽宽 A
配套适用的卡盘型号
长度 L
8mm
32mm
20mm
18mm
160mm
74mm
10mm
40mm
22mm
20mm
200mm
90mm
12mm
40mm
26mm
20mm
250mm
110mm
12mm
54mm
32mm
26mm
315mm
125mm
18mm
60mm
45mm
30mm
400mm
160mm
销售价 数量
 
3267.36
3415.89
3576.78
5358.97
8490.20

商品详情

商品名称:基爪套装,3 件套 斜锯齿
商品编号:313200 400
应用

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
适用于装接硬质或者软质顶爪。提供用于顶爪的固定螺丝。
适用于

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
属性
凸肋宽度 D
18mm
孔距 b
60mm
宽度 B
45mm
槽宽 A
30mm
配套适用的卡盘型号
400mm
长度 L
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加