咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
英格索兰气动偏心轨道打磨机
商品编号
A07966
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07966 5151-5-HL
A07966 R025B
最大空气消耗
磨垫直径
空载速度
输出功率
重量
496l/min
127mm
12000min-1
147W
0.82kg
448l/min
127mm
12000min-1
220W
0.8kg
销售价 数量
 
1200.15
2004.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:英格索兰气动偏心轨道打磨机
商品编号:A07966 5151-5-HL


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加