咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Drytech® 圆锯片 ⌀ 203 mm
商品编号
078243
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
齿数
  • 48
  • 54
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078243 48
078243 54
切宽 B
孔直径
适用的材料
锯片直径 D
齿数
1.2mm
25.4mm
203mm
48
1.7mm
25.4mm
INOX
203mm
54
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 48
  • 54
数量:

商品详情

商品名称:Drytech® 圆锯片 ⌀ 203 mm
商品编号:078243 48

技术说明

非常适合锯切金属格网和格栅、梯形板、型材、电缆通道、卷帘管等。凭借尺寸 1.0 至 1.7 mm,LBS 锯片明显薄于传统锯片。由此节省材料、提高效率和速度。节能并随之提升蓄电池性能。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加