咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号
139686
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139686 4X0,5
139686 5X0,5
139686 6X0,75
139686 8X0,75
139686 8X1
139686 10X1
139686 12X1
139686 12X1,5
139686 16X1,5
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
锪钻的编程值 L1
颈部直径 D1
齿数 Z
3.29mm
8.25mm
58mm
4
6mm
38.1mm
8.25mm
M4×0.5
全牙型
0.5mm
0.02mm
8.86mm
5mm
4
4.1mm
10.25mm
58mm
4
6mm
37.1mm
10.25mm
M5×0.5
全牙型
0.5mm
0.035mm
10.95mm
5.75mm
4
4.9mm
12.38mm
68mm
4
8mm
42.3mm
12.38mm
M6×0.75
全牙型
0.75mm
0.05mm
13.18mm
7mm
4
6.8mm
16.13mm
75mm
4
10mm
43mm
16.13mm
M8×0.75
全牙型
0.75mm
0.06mm
16.98mm
9mm
4
6.6mm
16.5mm
75mm
4
10mm
43.7mm
16.5mm
M8×1
全牙型
1mm
0.06mm
17.45mm
9mm
4
8.5mm
20.5mm
82mm
6
12mm
45.7mm
20.5mm
M10×1
全牙型
1mm
0.075mm
21.5mm
11mm
6
10.4mm
24.5mm
94mm
6
14mm
52.8mm
24.5mm
M12×1
全牙型
1mm
0.09mm
25.55mm
13mm
6
10mm
24.75mm
94mm
6
14mm
52mm
24.75mm
M12×1.5
全牙型
1.5mm
0.09mm
26mm
13mm
6
13.9mm
32.25mm
108mm
6
18mm
57.1mm
32.25mm
M16×1,5
全牙型
1.5mm
0.11mm
33.55mm
17mm
6
销售价 数量
 
4068.12
4068.12
4169.83
4491.89
4491.89
5288.56
6576.79
6576.79
8983.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号:139686 4X0,5
优点

侧刃用于 90° 锪孔的锪孔凸台,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139686 + 129100 HB 订购
样式 HE:以编号 139686 + 129100 HE 订购
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加