咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝制角铣刀
商品编号
211757
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211757 25/2
211757 32/2
211757 32/3
211757 42/3
211757 42/4
Fz Helix
刀柄规格
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
转位刀片螺栓套件
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
2
25mm
7.6mm
48.4mm
36mm
17degrees
44mm
M12
35mm
12.5mm
21mm
35mm
219878 4 (15IP)
ZDHT 1505
2
32mm
8mm
62.4mm
51mm
10.5degrees
72mm
M16
35mm
17mm
29mm
35mm
219878 4 (15IP)
ZDHT 1505
3
32mm
8mm
62.4mm
51mm
10.5degrees
72mm
M16
35mm
17mm
29mm
35mm
219878 4 (15IP)
ZDHT 1505
0.8
M16
3
42mm
9mm
82mm
74mm
2.9degrees
29.56mm
M16
40mm
17mm
29mm
32mm
40mm
219878 4 (15IP)
1.5mm
10degrees
ZDHT 1505
0.8
M16
4
42mm
9mm
82mm
74mm
2.9degrees
29.56mm
M16
40mm
17mm
29mm
32mm
40mm
219878 4 (15IP)
1.5mm
10degrees
ZDHT 1505
销售价 数量
 
4490.08
4814.28
5219.51
7995.47
9459.88

商品详情

商品名称:铝制角铣刀
商品编号:211757 42/3
提示

紧固夹紧螺栓编号 219878 4 和 219878 5 的推荐扭矩3.2 Nm。
注意

使用转位刀片,编号 211777 铝制(r = 6.0 mm)前,应调整刀架的转位刀片座。
技术说明

高性能铣削系统,实现高切削线速度。绝对精准的转位刀片嵌装。优化的抗离心力保护设计保证高抗扭强度。
属性
Fz Helix
0.8
刀柄规格
M16
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
42mm
圆周插补铣削 ap
9mm
圆周插补铣削直径 Dmax
82mm
圆周插补铣削直径 Dmin
74mm
坡道斜度 αmax
2.9degrees
坡道长度 L,针对 αmax
29.56mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
40mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
29mm
直径 D3
32mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
219878 4 (15IP)
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
1.5mm
轴向前角刀具
10degrees
配套适用的转位刀片
ZDHT 1505
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加