咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭矩检验装置 HCT
产品说明书见详情页
商品编号
654410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
654410 2
654410 12
654410 50
654410 350
654410 1000
IP 保护等级
供电
分辨率
四方接口
外六角
应用程序接口
扭力测量精度
无线电应用
显示设备宽度
显示设备深度
显示设备高度
最大扭矩
测量范围
系列
重量
IP 40
电源驱动
0.01Nm
1/4inch
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
±1%
HCT Windows App
146mm
161mm
86mm
2Nm
0.1Nm - 2Nm
HCT
2.8kg
IP 40
电源驱动
0.01Nm
3月8日inch
±1%
HCT Windows App
146mm
161mm
86mm
12Nm
1Nm - 12Nm
HCT
3kg
IP 40
电源驱动
0.01Nm
3月8日inch
±1%
HCT Windows App
146mm
161mm
86mm
50Nm
5Nm - 50Nm
HCT
3kg
IP 40
电源驱动
0.1Nm
1月2日inch
±1%
HCT Windows App
146mm
161mm
86mm
350Nm
20Nm - 350Nm
HCT
3kg
IP 40
电源驱动
1Nm
27mm
±1%
HCT Windows App
171mm
161mm
86mm
1000Nm
100Nm - 1000Nm
HCT
3.3kg
销售价 数量
 
14762.38
14762.38
14762.38
14762.38
14762.38

商品详情

商品名称:电子式扭矩检验装置 HCT
商品编号:654410 12

点击下载产品说明书

技术说明

用于机械和数字式品牌扭矩扳手(非 HCT)和螺丝起子,以及
HCT 扭矩扳手。调整和检测触发型、显示型和右旋式和左旋式
扭矩扳手和螺丝起子。

  • 显示屏:大尺寸、高对比度、视角稳定的 2.8 英寸 TFT 显示屏,带双刻度。带内存显示。

  • 存储空间:1000 个测量值,含时间戳(包括日期和时间)和 20 个可配置的测试用例。

  • 模式:随动显示(跟踪),扭结点识别(第一最高值)和峰值显示(末尾最高值)。与 HCT 扭矩扳手配合使用时,还有其他 2 种模式可用:跟踪 HCT末尾最高值 HCT。HCT 扭矩扳手的测量值和 HCT 扭矩检测设备的测量值同时显示在检测设备的显示屏。所达到的峰值会对比显示并自动评估。

  • 紧固:可通过 4 个螺栓 (M10) 固定至平面(桌子、墙壁等等)。

  • 3 个插槽用于安全存放适配器(扩径件)。

  • 数据输出:可通过蓝牙或 USB-C。

  • 可用的无线应用程序:HCT Windows App 和 HCT Mobile App。该检测设备具有双向接口。检测设备也可以独立操作(不使用应用程序)。

  • 应用程序:激活 HCT Windows App 需要蓝牙加密狗 49 8999 存储盘(许可证)和 Windows App 软件 (http://ho7.eu/win-app-hct)。HCT Mobile App 免费提供 iOS 版和 Android 版应用程序。

  • 无线电许可:带蓝牙接口的扭矩检测设备在所有欧盟国家、瑞士、挪威、土耳其、俄罗斯和英国均拥有有效的无线电许可。

  • 密码保护:可防止未经授权访问菜单(主密码)以及备份测试用例。此外,可以设置为在未正确实施测试用例的情况下,只有输入密码后才能继续工作。

  • 警告信号:视觉(显示屏上的颜色变化)和听觉(蜂鸣器)。可以个性化设置预警时间点。可以随意停用听觉警告信号。

  • 防护等级 IP40:显示屏防溅水。

  • 语言:德语、英语、西班牙语、意大利语、法语。

  • 出厂设置:可重置为出厂设置。

  • 软件版本的显示带有序列号和最后一次校准的日期。下一次校准日期可在扭矩检测设备上设置。


尺寸单位:Nm、lbfft、lbfin。

供货范围

USB-C 数据线(1.8 米),电源,国家适配器(A、C、G 和 I 型),校验证书。包含坚固的塑料盒。
精度

顺时针和逆时针:+/- 1%。
提示

合适的附加适配器可参见编号 649550 和编号 650006。
优点

搭配扭矩扳手 HCT 使用扭矩检测设备 HCT 时:

  • 在扭矩检测设备的显示屏上同时显示扭矩扳手 HCT 和扭矩检测设备 HCT 的测量值。

  • 显示和自动评估扭矩扳手 HCT 和扭矩检测设备 HCT 达到的峰值。

  • 由于过载而锁定的扭矩扳手 HCT 可通过扭矩检测设备重新解锁。


HCT - Hoffmann Group Connected Tools
蓝牙无线传输的优点:

  • 轻松数据传输:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。

  • 行动自由:无需烦人的数据传输线。

  • 本地独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。

  • 安全数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。


供货范围
包括扩径件(编号 649550 规格尺寸 1,1/4 英寸至 3/8 英寸)和连接柄(编号 650006 规格尺寸 3)。
功能
IP40:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
属性
IP 保护等级
IP 40
供电
电源驱动
分辨率
0.01Nm
四方接口
3月8日inch
外六角
应用程序接口
扭力测量精度
±1%
无线电应用
HCT Windows App
显示设备宽度
146mm
显示设备深度
161mm
显示设备高度
86mm
最大扭矩
12Nm
测量范围
1Nm - 12Nm
系列
HCT
重量
3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加