咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 R1 0.05
商品编号
206041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206041 0,2X0,5
206041 0,2X1
206041 0,2X2
206041 0,2X3
206041 0,3X1
206041 0,3X2
206041 0,3X3
206041 0,3X4
206041 0,3X6
206041 0,4X1
206041 0,4X2
206041 0,4X3
206041 0,4X4
206041 0,4X6
206041 0,4X8
206041 0,5X1
206041 0,5X2
206041 0,5X3
206041 0,5X4
206041 0,5X6
206041 0,5X8
206041 0,5X10
206041 0,6X3
206041 0,6X4
206041 0,6X6
206041 0,6X8
206041 0,6X10
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm
0.2mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
0.5mm 0.5mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.18mm
2 2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm 50mm
1mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.18mm 0.18mm
2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm
0.2mm
0.025mm 0.025mm
0.05mm 0.05mm
50mm
2mm 2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.007mm 0.007mm
0.18mm 0.18mm
2
0.2 0.2
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.2mm
0.2mm 0.2mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
50mm
3mm 3mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.007mm
0.18mm 0.18mm
2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm
0.3mm
0.075mm 0.075mm
0.15mm 0.15mm
50mm
1mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm
0.28mm 0.28mm
2 2
0.9 0.9
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.3mm
0.3mm
0.068mm 0.068mm
0.135mm 0.135mm
50mm 50mm
2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.28mm 0.28mm
2 2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.038mm 0.038mm
0.075mm 0.075mm
50mm
3mm 3mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.28mm
2
0.35 0.35
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm 0.3mm
0.3mm 0.3mm
0.026mm 0.026mm
0.053mm 0.053mm
50mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm
0.28mm 0.28mm
2 2
0.08 0.08
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.3mm
0.3mm
0.006mm 0.006mm
0.012mm 0.012mm
50mm
6mm 6mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.007mm 0.007mm
0.007mm
0.28mm 0.28mm
2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
50mm
1mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.38mm
2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm
0.4mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
50mm 50mm
2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.38mm
2
0.8 0.8
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
50mm 50mm
3mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm
0.38mm 0.38mm
2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
4mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.38mm 0.38mm
2 2
0.2 0.2
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
50mm 50mm
6mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.38mm 0.38mm
2
0.08 0.08
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
50mm
8mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.007mm 0.007mm
0.38mm 0.38mm
2 2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.125mm 0.125mm
0.25mm 0.25mm
50mm 50mm
1mm 1mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.02mm
0.48mm
2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm
0.5mm
0.125mm 0.125mm
0.25mm 0.25mm
50mm
2mm 2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.48mm 0.48mm
2
0.9 0.9
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.113mm 0.113mm
0.225mm 0.225mm
50mm 50mm
3mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.48mm 0.48mm
2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
50mm 50mm
4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.48mm 0.48mm
2
0.35 0.35
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.044mm 0.044mm
0.088mm 0.088mm
50mm 50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.48mm 0.48mm
2
0.12 0.12
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.015mm 0.015mm
0.03mm 0.03mm
50mm 50mm
8mm 8mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm
0.48mm
2 2
0.08 0.08
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm 0.5mm
0.01mm 0.01mm
0.02mm 0.02mm
50mm
10mm 10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.012mm 0.012mm
0.48mm
2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm
0.15mm 0.15mm
0.3mm 0.3mm
50mm 50mm
3mm 3mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.58mm
2 2
0.9 0.9
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm
0.6mm 0.6mm
0.135mm 0.135mm
0.27mm 0.27mm
50mm 50mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.58mm
2
0.5 0.5
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm 0.05mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm
0.075mm 0.075mm
0.15mm 0.15mm
50mm 50mm
6mm 6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm
0.58mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm
0.6mm
0.053mm 0.053mm
0.105mm 0.105mm
50mm
8mm 8mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm
0.58mm
2
0.12 0.12
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.05mm
0.6mm
0.6mm
0.018mm 0.018mm
0.036mm 0.036mm
50mm
10mm 10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.58mm
2 2
销售价 数量
 
1554.29
1571.11
1570.17
1568.77
1535.62
1534.67
1533.71
1531.04
1526.70
1441.82
1440.77
1439.20
1439.20
1430.73
1423.20
1187.65
1186.61
1185.59
1185.59
1177.23
1176.67
1169.71
1186.18
1186.18
1182.54
1180.47
1175.29

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.05
商品编号:206041 0,5X1
提示

刀具悬伸长度的增加时,减小 ap 值!
数值:
满槽:ap = 0.25 × D × ap korr
侧铣:ap = 0.50 × D × ap korr
仿形:ap = 0.25 × D × ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z
技术说明

进一步开发的 DLC 涂层 sp2满足对铝合金加工性能和精度的最高要求。极限公差确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。
缩径角 α=16°。
公差:
  • 刀刃圆弧半径:R1 = ±0.0025 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

描述

当刀具的悬伸长度变大时,缩小 ap!
数值:
ts_fraes-kopieren ap 的 fz = 0.25×D
ts_fraes-besaeumen an 的 fz = 0.50×D
最大 ap ts_fraes-kopieren :ap 修正 × 0.25 × D [mm]
最大 ap ts_fraes-besaeumen :ap 修正 × 0.50× D [mm]
请用实际使用的机床转速(通常是最大转速)计算进给速度 vf!
比如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对切边 -
标准
工厂标准
涂层
DLC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
VHM
公差,公称直径
0 / −0.005
内冷式
型号
W
属性
修正系数 ap 修正
1 1
修正系数 fz
1 1
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
切刃半径 R1
0.05mm
切刃直径 DC
0.5mm
切削刃长度 Lc
0.5mm 0.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.125mm 0.125mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.25mm 0.25mm
总长度 L
50mm 50mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
1mm 1mm
柄直径 Ds
4mm 4mm
螺纹升角
25degrees 25degrees
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
0.02mm
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
0.02mm
颈位直径 D1
0.48mm
齿数 Z
2
应用
聚醚醚酮
适用
高密度聚乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最小
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
空气
适用
铝合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
湿,最大
适用
尼龙 66
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加