咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XOMU146715ZZER
商品编号
213046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213046 TI
修正系数 fz
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
2.5
0.22mm
0.8mm
0.7mm
TI
0.8mm
1.5mm
2degrees
销售价 数量
 
414.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XOMU146715ZZER
商品编号:213046
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max
技术说明

凭借双面 3 刃可转位刀片(2×3 个切削刃)实现创新可转位刀片设计。高效切削材料确保极高的经济效益。
技术参数
最大切割深度 ap max
3mm
建议的切割深度 ap max
0.8mm
编程半径,针对 ap max
3mm
类型
HB4430
属性
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加