咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀,带断屑槽和内冷功能 HPC
商品编号
203120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203120 8
203120 10
203120 12
203120 16
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
断屑槽数量
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.16mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
8mm
24mm
0.16mm
0.048mm
24mm
G 2.5,带 HB
68mm
30mm
1
36.87degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
7.8mm
6
0.2mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
10mm
30mm
0.2mm
0.06mm
30mm
G 2.5,带 HB
80mm
35mm
1
36.87degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
9.8mm
6
0.24mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
12mm
36mm
0.24mm
0.072mm
36mm
G 2.5,带 HB
93mm
45mm
2
36.87degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
11.8mm
6
0.32mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
16mm
48mm
0.32mm
0.096mm
48mm
G 2.5,带 HB
108mm
55mm
2
36.87degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
15.8mm
6
销售价 数量
 
2564.25
3574.41
4575.42
8402.02
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀,带断屑槽和内冷功能 HPC
商品编号:203120 8
优点

通过减小螺旋角降低拔出力。
提示

h最大:表中所列的数据为最大值。对于精整操作,我们推荐产品编号 204012、204014、204015、204016、204018 和 204019。
ae 最大 = 0.1×D,针对 TPC 加工。
技术说明

高性能铣刀,带不等间距切削刃不等螺旋升角。通过增大容屑槽保证较高的过程可靠性以及更好地排屑。优化的硬质合金基底材料实现更高的抗弯强度极长的使用寿命,包括高性能领域的不锈钢,特别是双相不锈钢。切刃上的断屑槽错开定位。
带内冷功能的规格,可改善排屑。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加