钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
刀柄
刀柄
配件
配件
ER 夹套
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
ER 夹套
商品编号
308960
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
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
刀柄
配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
KOMET®
FAHRION®
amf
RÖHM
EWS
SWISSTOOLS
ALBRECHT
gewitec
最近浏览
清空
同步定心锥,钝
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:ER 夹套
商品编号:308960
技术说明
整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
提示
夹头 ER16、ER25 和 ER32 没有密封件,通过 eShop 也可以购买到英寸规格。
装夹 ⌀ 过渡区间
最多分别小 1 mm,
例如 ⌀ 10 − 9 mm,
但当 ⌀ 为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
技术参数
总长度 L
34mm
型号
430 E
径向跳动精度
≤ 10µm
标准
ISO 15488-B
固定器
ER 25
外径 D
26mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订