咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT可调手用铰刀
商品编号
160600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
160600 6,4
160600 7,2
160600 8
160600 9
160600 10
160600 11
160600 12
160600 13,5
160600 15,5
160600 18
160600 21
160600 24
160600 27,5
160600 31,5
160600 37
160600 45
160600 55
公称直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
柄四边 □
调整范围直径
6.4mm
32mm
110mm
3mm
6.4mm - 7.2mm
7.2mm
32mm
110mm
3.4mm
7.2mm - 8mm
8mm
34mm
115mm
3.8mm
8mm - 9mm
9mm
34mm
115mm
4.3mm
9mm - 10mm
10mm
34mm
115mm
4.9mm
10mm - 11mm
11mm
35mm
125mm
4.9mm
11mm - 12mm
12mm
41mm
135mm
6.2mm
12mm - 13.5mm
13.5mm
50mm
146mm
7mm
13.5mm - 15.5mm
15.5mm
60mm
166mm
8mm
15.5mm - 18mm
18mm
65mm
178mm
9mm
18mm - 21mm
21mm
76mm
195mm
11mm
21mm - 24mm
24mm
82mm
218mm
12mm
24mm - 27.5mm
27.5mm
86mm
245mm
14.5mm
27.5mm - 31.5mm
31.5mm
98mm
280mm
18mm
31.5mm - 37mm
37mm
108mm
325mm
20mm
37mm - 45mm
45mm
118mm
370mm
26mm
45mm - 55mm
55mm
125mm
400mm
32mm
55mm - 67mm
销售价 数量
 
1905.50
1905.50
1905.50
1989.44
1989.44
1989.44
2216.10
2484.71
2560.26
2786.91
3349.32
3575.96
4331.45
6060.68
7873.85
10509.66
13330.14

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT可调手用铰刀
商品编号:160600 9
技术说明

调整范围大。利用环规或者千分尺进行微调。
带有锥形并经倒角处理的导向,切削刃外圆经铲磨处理。
技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔
刀具材料
HSS
标准
工厂标准
属性
公称直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
34mm
总长度 L
115mm
柄四边 □
4.3mm
调整范围直径
9mm - 10mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加