咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT NC 铰刀 超长型 H7
商品编号
162961
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
162961 2
162961 3
162961 4
162961 5
162961 6
162961 8
162961 10
162961 12
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
2mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
11mm
1.9mm
H7
65mm
44mm
2mm
0.1mm/rev
3mm
h6
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.9mm
H7
90mm
69mm
3mm
0.1mm/rev
4mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.9mm
H7
105mm
79mm
4mm
0.1mm/rev
5mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.9mm
H7
115mm
89mm
5mm
0.1mm/rev
6mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.8mm
H7
130mm
99mm
6mm
0.1mm/rev
8mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.8mm
H7
160mm
129mm
8mm
0.13mm/rev
10mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.8mm
H7
175mm
148mm
10mm
0.15mm/rev
12mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
11.8mm
H7
210mm
159mm
12mm
0.15mm/rev
销售价 数量
 
1403.58
1349.74
1349.74
1262.48
1225.56
1370.00
1564.67
1796.38

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT NC 铰刀 超长型 H7
商品编号:162961 8
应用

特别适用于深孔铰孔。也可用于铰盲孔。
技术说明

带有长切削刃和左螺旋。铰刀经精密研磨,适用于铰 H7 装配孔。
技术参数
内冷式
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
标准
工厂标准
刀柄
DIN 1835 A h6
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
属性
公称直径 DC
8mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
33mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
7.8mm
孔径公差
H7
总长度 L
160mm
悬伸长度 L1
129mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.13mm/rev
应用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
通用
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加