咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 XPENT 的通用型顶爪
商品编号
361138
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于卡爪宽度 b
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361138 125
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
68mm
45mm
Xpent1-2
销售价 数量
 
6132.59

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:用于 XPENT 的通用型顶爪
商品编号:361138 125
材料

淬硬钢。
技术说明

夹紧台阶,高度 3mm,支承面 3mm。具有握夹台阶和光滑的夹紧台阶。经过硬化和磨光处理。包括固定螺栓。
应用

用于快速扩大 XPENT 的夹紧宽度,编号 361100 规格尺寸 1-2
提示

使用该卡爪时,无需转动夹紧塔即可使夹紧范围扩大 108 mm。对于旋转的通用型顶爪(编号 361138),只能使用插入式工具(编号 361139)松开 XPENT(编号 361100)的固定卡爪。
适用于

XPENT 编号 361100 规格尺寸 1-2
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加