咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹力工装裤 WX2
商品编号
091386
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
英寸尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091386 28
091386 30
091386 32
091386 33
091386 34
091386 36
091386 38
091386 40
091386 41
091386 42
091386 44
091386 46
091386 48
性别
服装尺寸,英寸
系列
男式
28
WX2
男式
30
WX2
男式
32
WX2
男式
33
WX2
男式
34
WX2
男式
36
WX2
男式
38
WX2
男式
40
WX2
男式
41
WX2
男式
42
WX2
男式
44
WX2
男式
46
WX2
男式
48
WX2
销售价 数量
 
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
404.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:弹力工装裤 WX2
商品编号:091386 28
技术说明

采用纤薄设计的 WX2 系列大部分由再生聚酯制成。许多有针对性地放置的弹性成分与结实的布料相结合,确保持久舒适穿着和较高的活动自由度。
斜纹布料制成的结实的弹力工装裤通过有针对性地放置弹力内衬提供较高的活动自由度。
  • 10 个口袋提供足够的收纳空间。
  • 腿部有大口袋,方便取用。
  • 由网布制成的透气口袋,增加透气性。
  • 可延长下摆。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加