咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM 6GX
商品编号
137161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137161 5X0,5
137161 6X0,75
137161 8X1
137161 10X1
137161 12X1
137161 12X1,5
137161 14X1,5
137161 16X1,5
公差
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
12.4degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
12.5mm
5mm
MF
M5×0,5
0.5mm
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
12.3degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
13.5degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M 8×1
1mm
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
13.5degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M 10×1
1mm
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
13.5degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
11.3degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1,5
1.5mm
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
11.3degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
35mm
14mm
MF
M14×1,5
1.5mm
ISO 3X 6GX
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
11.3degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
40mm
16mm
MF
M 16×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
837.40
853.75
919.17
1180.84
1262.62
1334.55
1537.31
1774.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM 6GX
商品编号:137161 5X0,5
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

公差等级 ISO 3X/6GX。适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加