咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kraftform 紧凑式 VDE 套装
商品编号
667262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
  • 18
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667262 18
制造商名称
部件数量
驱动型式
KK VDE 18 Universal 1
18
十字头/一字头组合刃型螺丝起子
销售价 数量
 
1346.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 18
数量:

商品详情

商品名称:Kraftform 紧凑式 VDE 套装
商品编号:667262 18
技术说明

强力手柄,配备 154 mm 长可更换刀杆(包括开关柜钥匙),完全绝缘,最高至 1000 伏,符合 DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 标准。另外配备电压测试器(最高至 250 伏,符合 VDE 0680/6 标准),收纳在带有魔术搭扣和皮带扣的牢固纺织折叠袋中。
优点

“Take it Easy”工具查找装置,按型材颜色标记 – 便于方便、快速寻找工具。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加