咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 XTL 内径快速测量装置 带 Bluetooth®(蓝牙)
商品编号
428761
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428761 6-8
428761 8-10
428761 10-12,5
428761 12,5-16
428761 16-20
428761 20-25
428761 25-35
428761 35-50
428761 50-65
428761 65-80
428761 80-100
供电
尺寸 a
带延长杆的测量深度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
电池驱动
1.9mm
121mm
081560 CR2032
1
58mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
1.9mm
121mm
081560 CR2032
1
58mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
1.9mm
134mm
081560 CR2032
1
58mm
10mm - 12.5mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
162mm
081560 CR2032
1
62mm
12.5mm - 16mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
166mm
081560 CR2032
1
62mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
216mm
081560 CR2032
1
66mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
66mm
25mm - 35mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
35mm - 50mm
0.004mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
50mm - 65mm
0.005mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
230mm
081560 CR2032
1
80mm
65mm - 80mm
0.005mm
0.001mm
电池驱动
0.5mm
235mm
081560 CR2032
1
85mm
80mm - 100mm
0.005mm
0.001mm
销售价 数量
 
22288.65
21863.48
22894.17
23126.08
24208.30
22671.31
25342.82
25898.28
26300.58
26300.45
27482.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:数显 XTL 内径快速测量装置 带 Bluetooth®(蓝牙)
商品编号:428761 6-8
供货范围

测量杆,带有 UKAS 检验合格证书的测量头,包括 1 块电池,编号 081560,规格 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498950(从规格尺寸 20 开始),编号 498951(最大规格尺寸 20),环规 编号 484030,加长段 编号 428510。
技术说明

3 点式内径快速测量装置,用于盲孔测量,最小规格尺寸 12.5−16。固定测量爪为硬质合金,从规格尺寸 12.5−16,配有硬质合金测量头。通过高对比度的大尺寸数字显示屏进行读数。测量可靠且无误差,无需游标。特别适合垂直孔的测量。
功能

  • 毫米/英寸切换。
  • 设定2个预设值。
  • 开/关数值保持键。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加