咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色/橙色焊工靴 FW07 Compositelite 焊工靴,S3
商品编号
092432
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092432 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
系列
耐刺穿性
防护等级
合成
40
男式
超过 200°C
Compositelite
纺织物
S3
销售价 数量
 
517.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:黑色/橙色焊工靴 FW07 Compositelite 焊工靴,S3
商品编号:092432 38

标准

EN ISO 20345 2011 S3 HRO
技术说明

焊工靴 FW07,配备皮革防护帽,可防范火花飞溅。

  • 阻燃型接缝。

  • 无金属脚趾保护帽与中间层鞋垫。

  • PU /橡胶鞋底,耐高温达 300 °C。

  • 带衬垫的鞋帮和减震鞋垫增加舒适感。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加