咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木盒中的 Forstner 钻头组套
商品编号
795160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795160 5
795160 6
直径
钻头数量
15mm 20mm 25mm 30mm 35mm
5
20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 50mm
6
销售价 数量
 
1002.39
1629.82

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:木盒中的 Forstner 钻头组套
商品编号:795160 6
技术说明

双切刃,带有圆柱形柄部。
特种钢;用于普通的木材钻孔,部分可用于硬木。锋利的底切刀刃能够钻出无缺陷的盲孔,同时减少了过热的危险。
标准

DIN 7483 G
内容

由编号 795150 组成。
应用

用于钻取无缺陷的,精确的盲孔以及通孔。
内容
各 1 个钻头: ⌀ 20;25;30;35;40;50 mm
属性
直径
20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 50mm
钻头数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加