咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于平台梯的插入式部件
商品编号
966288
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
附加梯级
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966288 2
966288 3
966288 4
966288 5
包括平台梯的工作高度约
带梯子的平台高度
底部外侧宽度
运输尺寸
重量
长度,包括梯子
3.15m
1.15m
0.57m
720×585×170mm
4.8kg
1.9m
3.4m
1.38m
0.58m
950×585×170mm
7kg
2.13m
3.6m
1.62m
0.62m
1200×618×170mm
8.3kg
2.37m
3.9m
1.85m
0.64m
1450×646×170mm
9.6kg
2.6m
销售价 数量
 
5779.22
6306.84
7043.04
7497.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:用于平台梯的插入式部件
商品编号:966288 2
适用于

平台梯,可插接,编号 966286。
技术说明

用于灵活扩展平台梯(编号 966286)的插入式部件(梯子请单独订购)。采用带钩锁装置的插入式连接,安装简单快捷。立柱的彩色涂装便于配对。在运输和储存过程中节省空间。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加