咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有莫氏锥柄的插套刀柄
商品编号
342500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MK / 钻夹头圆锥
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342500 1/10
342500 1/12
342500 1/16
342500 1/18
342500 2/10
342500 2/12
342500 2/16
342500 2/18
342500 2/22
342500 3/16
342500 3/18
342500 3/22
342500 4/16
342500 4/18
莫氏锥柄 MK 尺寸
钻夹头锥孔 DIN 238
锥柄直径 D
1
B 10
10.094mm
1
B 12
12.065mm
1
B 16
15.733mm
1
B 18
17.78mm
2
B 10
10.094mm
2
B 12
12.065mm
2
B 16
15.733mm
2
B 18
17.78mm
2
B 22
21.793mm
3
B 16
15.733mm
3
B 18
17.78mm
3
B 22
21.793mm
4
B 16
15.733mm
4
B 18
17.78mm
销售价 数量
 
151.97
151.97
151.97
156.31
171.64
169.92
169.92
169.92
222.88
227.08
233.16
241.71
377.45
382.52

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带有莫氏锥柄的插套刀柄
商品编号:342500 4/16
标准

钻夹头用锥形轴符合 DIN 238
应用

用于在钻床,车床,坐标镗床等上安装钻夹头。
技术说明

经过完全硬化和研磨的精密圆锥。因为没有切屑可以嵌入硬化表面,且不会因为小冲击造成损坏,所以具有长期的高同轴度精度。
带有莫氏锥柄和扁尾。
经济型。
属性
莫氏锥柄 MK 尺寸
4
钻夹头锥孔 DIN 238
B 16
锥柄直径 D
15.733mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加