咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
mato充电式油枪 700 bar Basic Line
商品编号
083715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • S-LSP
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083715 S-LSP
供电
匹配的罐子
所含充电电池数量
散装加注容量
蓄电池容量
蓄电池电压
软管接头螺纹
适合于胶罐大小
蓄电池驱动
083590 − 083593
0
500cm3
4Ah
18V
1/8 英寸
400g - 500g
销售价 数量
 
7521.44
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • S-LSP
数量:

商品详情

商品名称:mato充电式油枪 700 bar Basic Line
商品编号:083715 S-LSP
技术说明

用于加注散装油脂(最大容量 500 ml)或筒装加注(容量 400 g)。适用于高达 NLGI 3 的油脂。
也适用于 400 g Lube-Shuttle 料筒和 500 g 螺旋料筒。
供货范围

高压橡胶包覆软管,用于 400 g Lube-Shuttle 和 Pull-Off 料筒的固定管。配套用于 500 g 螺旋料筒的适配接头,运输箱,不含蓄电池和充电器。
提示

配套适用的蓄电池参见编号 073853,规格尺寸 B18。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加