咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝起子/螺丝刀/改锥,适用于 PlusMinus 螺栓,配有双组分 Haptoprene 握柄, 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号
668922
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型面规格
  • 1
  • 2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668922 1
668922 2
刀杆长度
型面规格
总长度
米字 − 一字槽
80mm
1
180mm
1 – 0.7×4.5
100mm
2
205mm
2 – 1.0×6
销售价 数量
 
195.82
251.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
数量:

商品详情

商品名称:电工螺丝起子/螺丝刀/改锥,适用于 PlusMinus 螺栓,配有双组分 Haptoprene 握柄, 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号:668922 1
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
组合型螺丝起子的驱动头能够完美地配合 PlusMinus 螺钉(米字头/十字头组合),这种螺钉主要用在电力安装组件上。
技术说明

手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝起子都会在水浴中进行抗击穿测试。
造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
采用薄型刀身 = 减小深处螺栓元件和弹簧元件的刀身直径/绝缘直径(绝缘直径 = 刀身直径)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加