咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 HOLEX 低帮鞋 Classic Two S3 ESD
商品编号
092093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
  • 40
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092093 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
耐刺穿性
防护等级
40
男式
S3
销售价 数量
 
845.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
  • 40
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 HOLEX 低帮鞋 Classic Two S3 ESD
商品编号:092093 40
标准

EN ISO 20345:2022 S3 SR。ASTM F2413-18。
提示

在足部防护配件中,可以找到合适的 HOLEX 鞋带,编号 092862 110、092863 130 和 HOLEX 鞋垫,编号 092845 36-48。
技术说明

HOLEX Classic 安全鞋将穿着舒适性与经典设计相结合。面料防水。鞋底耐油。此外,鞋子非常耐磨损和脏污。
  • 金属性的防刺穿保护。
  • 防静电放电(ESD)。
  • 100% 聚酯纤维面料的三明治网布功能性衬垫,主动透气且耐磨。
  • 鞋垫由网眼/PU 泡沫制成。
  • 通过反光元素提高可见性。
  • 磨砂皮作为鞋面材料。
  • 运动鞋底 PU/TPU,黑色。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加