首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
眼部防护
安全眼镜
视力矫正防护眼镜
全视野目镜
焊工眼镜
眼部防护配件
安全眼镜
用于近视者的套镜
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
用于近视者的套镜
商品编号
096240
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
镜片色调
CLEAR
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
096240 CLEAR
096240 CLEAR
紫外线防护
镜片材料
镜片标识
镜片涂层
标准
聚碳酸酯
Ho U1,2CT 1 KN
抗划痕
标准
聚碳酸酯
Ho U1,2CT 1 KN
抗划痕
销售价
数量
177.55
177.55
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
安全眼镜
视力矫正防护眼镜
全视野目镜
焊工眼镜
眼部防护配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
霍尼韦尔
uvex®
UNIVET
DELTA
邦士度
新品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2116.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只) 含防溅盖
¥2259.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(16A) IP44
¥3214.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(32A) IP44
¥4402.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
¥3409.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥4046.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(32A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥5351.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A)
¥1752.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2332.00
最近浏览
清空
用于近视者的套镜
¥128.03 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
CLEAR
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:用于近视者的套镜
商品编号:096240
CLEAR
标准
EN ISO 16321
供货范围
护目镜附带眼镜盒,编号 096938。
技术说明
GARANT 套镜采用现代设计,集舒适性与安全性于一体。倾斜度
可调的镜架
与
柔软的鼻托
可适合任意脸型或头型,确保充分贴合。通过全景式镜片提供
侧翼防护
和非常好的感知。涂层不仅为佩戴者提供
持久的防雾效果
,还
耐刮划
(经过 KN 认证)。框架上边缘的
密封唇
可防止灰尘和颗粒进入。适合作为访客眼镜或用于近视者的套镜。
属性
紫外线防护
标准
镜片材料
聚碳酸酯
镜片标识
Ho U1,2CT 1 KN
镜片涂层
抗划痕
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订