咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mahr数显深度游标卡尺 IP67,带 i-wi
商品编号
418705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418705 150
418705 200
418705 300
418705 500
IP 保护等级
供电
工作时间
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
无线电应用
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
测量误差 E MPE
液晶显示器字符高度
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
26000h
081560 CR2032
1
MAHR i-wi 无线系统
制造商软件
A1
100mm
12×3.5mm
0mm - 150mm
±0.03mm
11mm
0.01inch
IP 67
电池驱动
26000h
081560 CR2032
1
MAHR i-wi 无线系统
制造商软件
A1
100mm
12×3.5mm
0mm - 200mm
±0.03mm
11mm
0.01inch
IP 67
电池驱动
26000h
081560 CR2032
1
MAHR i-wi 无线系统
制造商软件
A1
150mm
12×3.5mm
0mm - 300mm
±0.04mm
11mm
0.0005mm
IP 67
电池驱动
26000h
081560 CR2032
1
MAHR i-wi 无线系统
制造商软件
A1
150mm
12×3.5mm
0mm - 500mm
±0.05mm
11mm
0.0005mm
销售价 数量
 
6799.76
7679.73
8839.70
10439.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Mahr数显深度游标卡尺 IP67,带 i-wi
商品编号:418705 150
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

编号为 418610,长度为 300 mm 的附加测桥,编号为 418630 的用于测量间距的测头。
无线数据传输至 i-wi 无线接收器,编号 498912。
技术说明

先进且节能的测量系统。导轨经过珩磨。带预设(尺寸预设),例如用于通过编号 418630 的测量头进行间距测量。测量轨道前端带有精细且经过淬硬加工的针规,直径 1.5mm,5mm 长。
大尺寸的 LCD 显示,11 mm 字符高度。内置无线数据接口 i-wi,防尘且防水,待机使用时间约 3 年(在激活无线电的情况下约 0.5 年)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加