咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧套 用于莫氏锥刀柄
商品编号
316240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
316240 2/3
316240 2/4
316240 3/3
316240 3/4
316240 4/4
316240 4/5
直径
适用于编号 316200
长度 L
40mm
2/40+3/40
112mm
40mm
2/40;3/40
135mm
50mm
3/50
112mm
50mm
3/50
135mm
60mm
4/60
138mm
60mm
4/60
138mm
销售价 数量
 
1723.77
1777.64
1909.32
2040.98
2837.03
2956.73

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹紧套 用于莫氏锥刀柄
商品编号:316240 4/4
应用

与快速更换刀夹 WB 配套使用。
用于安装带莫氏锥 MT 的工具。
属性
直径
60mm
适用于编号 316200
4/60
长度 L
138mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加