咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头,带 带金刚石涂层的卡爪
商品编号
341050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341050 130
型号
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻头长度,打开后
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
130
50mm
1mm - 13mm
15.733mm
91mm
B 16
103mm
销售价 数量
 
3193.60

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头,带 带金刚石涂层的卡爪
商品编号:341050 130
提示

仅使用高精度直柄钻夹头连接柄,编号 342600。
技术说明

带有涂镀层金刚石卡爪,自拧紧型。
标准

DIN 238
应用

尤其适合夹紧硬质合金钻头(组别 12)以及带有高硬度刀柄的钻头可以配套手操钻床以及立式钻床,铣床,车床使用,用于套接到套接刀柄编号 342300 − 342850 上,或者直接套接到机床主轴上。
属性
型号
130
外径
50mm
夹紧范围
1mm - 13mm
最大钻夹头锥孔直径
15.733mm
钻头长度,打开后
91mm
钻夹头锥孔
B 16
钻夹头长度 闭合后
103mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加