咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带圆柱形刀柄的钻套
商品编号
341265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341265 25
341265 32
外径
夹紧范围
总长度
柄直径 Ds
柄长
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
50mm
1mm - 16mm
137.9mm
25mm
56mm
81.9mm
92mm
50mm
1mm - 16mm
141.9mm
32mm
60mm
81.9mm
92mm
销售价 数量
 
4867.25
4867.25

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带圆柱形刀柄的钻套
商品编号:341265 32
供货范围

包括带 T 形柄的 Torx 夹紧扳手。
优点

  • 圆柱形刀柄,使用非常灵活。
  • 最佳的工具保持力矩。

技术说明

  • 用于右旋和左旋。
  • 细长型。
  • 有针对性地供给冷却剂。

技术参数
径向跳动精度
≤ 20µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15,000 rpm 条件下
内冷式
是的,最高压力 50 bar
属性
外径
50mm
夹紧范围
1mm - 16mm
总长度
141.9mm
柄直径 Ds
32mm
柄长
60mm
钻头长度,打开后
81.9mm
钻夹头长度 闭合后
92mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加