咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作短裤 售后服务
商品编号
091052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
服装尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091052 44
091052 46
091052 48
091052 50
091052 52
091052 54
091052 56
091052 58
091052 60
091052 62
091052 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
1080.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工作短裤 售后服务
商品编号:091052 44
技术说明

带弹性束带的轻便工装短裤,提升穿着舒适度。
  • 后部高裤腰采用拉伸材料。
  • 两个臀部口袋。
  • 笔兜和量尺兜。
  • 拉链口袋和手机格层。

全新的 GARANT 维保系列由弹性混合织物制成,混有 XLANCE® 弹性材料,更具灵活性。时尚剪裁与运动设计和谐搭配。拉伸较多、容易出汗的部位都加有由 COOLMAX® 材料制成的 4 向弹力内衬,确保长时间穿着舒适。全天穿着舒适。由于拼接组合“欧洲制造”的高品质面料,因此非常轻便。嵌有 YKK® 拉链,经久耐用。颜色和外形稳定。适合所有活动要求高的应用场合,例如用于维护作业。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加