咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用游标卡尺,轻量化设计
商品编号
412770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412770 200
412770 300
412770 500
412770 700
412770 900
内径测量头直径
包装
标准
校准
测量范围
游标
爪长
误差范围
重量
10mm
稳定的盒体
工厂标准
A1
0mm - 200mm
1/20
90mm
0.05mm
0.4kg
10mm
稳定的盒体
工厂标准
A1
0mm - 300mm
1/20
90mm
0.05mm
0.5kg
10mm
稳定的盒体
工厂标准
A1
0mm - 500mm
1/20
90mm
0.07mm
0.6kg
10mm
稳定的盒体
工厂标准
A1
0mm - 700mm
1/20
90mm
0.09mm
0.7kg
10mm
稳定的盒体
工厂标准
A1
0mm - 900mm
1/20
90mm
0.11mm
0.8kg
销售价 数量
 
5802.16
8171.89
12846.21
17357.29
22529.58

商品详情

商品名称:车间用游标卡尺,轻量化设计
商品编号:412770 200
可选附件

测量嘴 125 mm,150 mm。
技术说明

车间用游标卡尺,轻量化设计。凭借黑底搭配白色刻度,无视差读数具有很高的对比度。内侧的双棱形导卫,确保了理想的导向和滑动特性。可更换测量嘴由经硬化处理的不锈钢制成,精密研磨。
属性
内径测量头直径
10mm
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
校准
A1
测量范围
0mm - 200mm
游标
1/20
爪长
90mm
误差范围
0.05mm
重量
0.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加