咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL 和 CZ
商品编号
081119
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081119 25V
081119 50V
IP 保护等级
供电
可用诊断系统
外壳材料
抽出状态下的额定功率
插座数量
电缆材料
电缆等级
电缆结构
电缆颜色
线缆长度
额定电压
IP 20
电源驱动
塑料
3500 (16 A)W
4
PVC
H05VV-F
3G1.5
红色
25m
250V
IP 20
电源驱动
塑料
3500 (16 A)W
4
PVC
H05VV-F
3G1.5
红色
50m
250V
销售价 数量
 
1141.85
1768.32

商品详情

商品名称:全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL 和 CZ
商品编号:081119 25V
技术说明

HEDI® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
物美价廉的 HEDI® 全塑料电缆卷盘,卷盘直径为 250 mm。
  • 3 度倾斜,提供更大的离地间隙,携带更舒适。
  • 可以简单地安装在墙壁上。

带有适用于法国、比利时、波兰和捷克共和国的插座。
功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
属性
IP 保护等级
IP 20
供电
电源驱动
可用诊断系统
外壳材料
塑料
抽出状态下的额定功率
3500 (16 A)W
插座数量
4
电缆材料
PVC
电缆等级
H05VV-F
电缆结构
3G1.5
电缆颜色
红色
线缆长度
25m
额定电压
250V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加